Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Doboz szerelőlap 200x300 acéllemez GT84314 - 035664

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Doboz szerelőlap 200x300 acéllemez GT84314

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 200 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060356644

Sonepar cikkszám

GT84314

Gyártói cikkszám

035664

Gyártói típuskód

035664

Anyag:

acél

Magasság:

300 mm

Szélesség:

200 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Doboz szerelőlap 200x300 acéllemez