Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Doboz tető 110mm átmérőjű G19090 - 089571

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Doboz tető 110mm átmérőjű G19090

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 110 mm

  • Doboz-/szekrényátmérőhöz - 100-100 mm

  • Doboz-/szekrényhosszhoz - 86 mm

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060895716

Sonepar cikkszám

G19090

Gyártói cikkszám

089571

Gyártói típuskód

Batibox 089571

Átmérő:

110 mm

Doboz-/szekrényátmérőhöz:

100-100 mm

Doboz-/szekrényhosszhoz:

86 mm

Alak:

kerek

Kivitel:

egyéb

Hosszúság:

110 mm

Szélesség:

110 mm

Rögzítés módja:

egyéb

Mélység:

29 mm

Kábelkivezetéssel:

Nem

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fehér

Csavarokkal:

Nem

Plombálható:

Nem

Doboz tető 110mm átmérőjű