Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Doboz tető kerek 85mm univerzális GT59661 - 080180

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Doboz tető kerek 85mm univerzális GT59661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 85 mm

  • Doboz-/szekrényátmérőhöz - 67-67 mm

  • Alak - kerek

  • Kivitel - vakfedél

  • Rögzítés módja - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060801809

Sonepar cikkszám

GT59661

Gyártói cikkszám

080180

Gyártói típuskód

Batibox 080180

Átmérő:

85 mm

Doboz-/szekrényátmérőhöz:

67-67 mm

Alak:

kerek

Kivitel:

vakfedél

Rögzítés módja:

egyéb

Mélység:

26 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fehér

Csavarokkal:

Nem

Plombálható:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboz tető kerek 85mm univerzális