Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dobozhelymaró fúró 80 mm átm.-höz SN056892 - 054075

MásolásMásolás
Legrand - Dobozhelymaró fúró 80 mm átm.-höz SN056892

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 80 mm

  • Vágás mélysége - 80 mm

  • Peremsüllyesztő - Igen

  • Gipszkartonhoz használható - Igen

  • Felfogórendszer - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060540753

Sonepar cikkszám

SN056892

Gyártói cikkszám

054075

Gyártói típuskód

054075

Átmérő:

80 mm

Vágás mélysége:

80 mm

Peremsüllyesztő:

Igen

Gipszkartonhoz használható:

Igen

Felfogórendszer:

egyéb

Központi fúró átmérője:

80 mm

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:

Nem

Alumíniumhoz alkalmas:

Nem

Sárgarézhez alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Színes fémhez alkalmas:

Nem

Dobozhelymaró fúró 80 mm átm.-höz