Legrand - DPX 1600 1250A bekötőkapocs hosszabbító adapter 1db SN118848 - 026267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 12-24 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 50-50 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 600 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 1600 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060262679
Sonepar cikkszám
SN118848
Gyártói cikkszám
026267
Gyártói típuskód
DPX3 1600 026267
Gyűjtősín vastagság:
12-24 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
50-50 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
600 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
1600 A
Kapocs szélessége:
50 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
DPX 1600 1250A bekötőkapocs hosszabbító adapter 1db