Legrand - DPX 1600 hátsó csatlakozó 3P hosszú lapos IP55 SX067808 - 026381
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 11.5-11.5 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 40-40 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 480 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 1600 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060263812
Sonepar cikkszám
SX067808
Gyártói cikkszám
026381
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 026381
Gyűjtősín vastagság:
11.5-11.5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
40-40 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
480 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
1600 A
Kapocs szélessége:
40 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
DPX 1600 hátsó csatlakozó 3P hosszú lapos IP55