Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX 250 40A 3P termikus mágneses 36kA kompakt megszakító SX067755 - 025328

MásolásMásolás
Legrand - DPX 250 40A 3P termikus mágneses 36kA kompakt megszakító SX067755

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Névleges feszültség - 230-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 24-40 A

  • Készülék felépítése - komplett készülék burkolatban

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék szénlábnyoma

179 Kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060253288

Sonepar cikkszám

SX067755

Gyártói cikkszám

025328

Gyártói típuskód

DPX/DPX3 025328

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Névleges feszültség:

230-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

24-40 A

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

140-400 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP20

DPX 250 40A 3P termikus mágneses 36kA kompakt megszakító