Legrand - DPX 250 bekötőkapocs hossz adapter 4db IP21 SX067791 - 026232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 4
Érintésbiztos - Nem
Szélesség - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060262327
Sonepar cikkszám
SX067791
Gyártói cikkszám
026232
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 026232
Szerelési mód:
csavar
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
4
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
25 mm
Mélység:
4 mm
Magasság:
90 mm
DPX 250 bekötőkapocs hossz adapter 4db IP21