Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX 250 foglalat 3P hátsó lapos csatlakozókkal IP21 SX067819 - 026535

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DPX 250 foglalat 3P hátsó lapos csatlakozókkal IP21 SX067819

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 250 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Igen

  • Beépíthető készülék kivitel - Nem

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060265359

Sonepar cikkszám

SX067819

Gyártói cikkszám

026535

Gyártói típuskód

DPX/DPX3 026535

Névleges áram In:

250 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősín adapter kivitel:

Igen

Beépíthető készülék kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

DPX 250 foglalat 3P hátsó lapos csatlakozókkal IP21