Legrand - DPX 250 foglalat 4P hátsó csavaros csatlakozókkal IP21 SX067818 - 026534
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 250 A
Pólusszám - 4
Gyűjtősín adapter kivitel - Igen
Beépíthető készülék kivitel - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060265342
Sonepar cikkszám
SX067818
Gyártói cikkszám
026534
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 026534
Névleges áram In:
250 A
Pólusszám:
4
Gyűjtősín adapter kivitel:
Igen
Beépíthető készülék kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
DPX 250 foglalat 4P hátsó csavaros csatlakozókkal IP21