Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX 250 foglalat 4P mellső csavaros csatlakozókkal IP21 SX067816 - 026532

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DPX 250 foglalat 4P mellső csavaros csatlakozókkal IP21 SX067816

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 250 A

  • Pólusszám - 4

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Igen

  • Beépíthető készülék kivitel - Nem

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060265328

Sonepar cikkszám

SX067816

Gyártói cikkszám

026532

Gyártói típuskód

DPX/DPX3 026532

Névleges áram In:

250 A

Pólusszám:

4

Gyűjtősín adapter kivitel:

Igen

Beépíthető készülék kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

DPX 250 foglalat 4P mellső csavaros csatlakozókkal IP21