Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX 250 hátsó csatlakozó 4P lapos IP55 SX067814 - 026528

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DPX 250 hátsó csatlakozó 4P lapos IP55 SX067814

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 12-12 mm

  • Alkalmas - lapos sín

  • Gyűjtősín szélesség - 58-102 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 113.1 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 250 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060265281

Sonepar cikkszám

SX067814

Gyártói cikkszám

026528

Gyártói típuskód

DPX/DPX3 026528

Gyűjtősín vastagság:

12-12 mm

Alkalmas:

lapos sín

Gyűjtősín szélesség:

58-102 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

113.1 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

250 A

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

DPX 250 hátsó csatlakozó 4P lapos IP55