Nem visszaküldhető

Legrand - DPX 250 mellső meghosszabbított rotációs hajtás szürke IP21 SX067798 - 026279

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DPX 250 mellső meghosszabbított rotációs hajtás szürke IP21 SX067798

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060262792

Sonepar cikkszám

SX067798

Gyártói cikkszám

026279

Gyártói típuskód

DPX/DPX3 026279

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

DPX 250 mellső meghosszabbított rotációs hajtás szürke IP21