Nem visszaküldhető

Legrand - DPX 250 mellső meghosszabbított rotációs hajtás vészleállító IP21 SX067799 - 026280

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DPX 250 mellső meghosszabbított rotációs hajtás vészleállító IP21 SX067799

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060262808

Sonepar cikkszám

SX067799

Gyártói cikkszám

026280

Gyártói típuskód

DPX/DPX3 026280

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

DPX 250 mellső meghosszabbított rotációs hajtás vészleállító IP21