Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX 250 motoros hajtás 24V= mellső IP55 SX067778 - 026130

MásolásMásolás
Legrand - DPX 250 motoros hajtás 24V= mellső IP55 SX067778

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060261306

Sonepar cikkszám

SX067778

Gyártói cikkszám

026130

Gyártói típuskód

DPX/DPX3 026130

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

DPX 250 motoros hajtás 24V= mellső IP55