Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX 630 áram-védőkészülék 4P alsó 400A SN079214 - 026061

MásolásMásolás
Legrand - DPX 630 áram-védőkészülék 4P alsó 400A SN079214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 400 A

  • Névleges feszültség - 230-500 V

  • Névleges hibaáram - 0.03-3 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060260613

Sonepar cikkszám

SN079214

Gyártói cikkszám

026061

Gyártói típuskód

DPX 630 026061

Névleges áram:

400 A

Névleges feszültség:

230-500 V

Névleges hibaáram:

0.03-3 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram beállítható:

Igen

Max. késleltetés:

3000 ms

Késleltetési idő beállítható:

Igen

DPX 630 áram-védőkészülék 4P alsó 400A