Legrand - DPX 630 hátsó csatlakozó 4P csavarral IP55 SX067807 - 026351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 20-20 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 20-20 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 314.16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 630 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060263515
Sonepar cikkszám
SX067807
Gyártói cikkszám
026351
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 026351
Gyűjtősín vastagság:
20-20 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
20-20 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
314.16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
630 A
Kapocs szélessége:
20 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
DPX 630 hátsó csatlakozó 4P csavarral IP55