Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX áram gyűrű 110mm 26091 áram-védőreléhez SN056893 - 026094

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DPX áram gyűrű 110mm 26091 áram-védőreléhez SN056893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőáramátalakító

  • Névleges primer áram - 250 A

  • Névleges szekunder áram - 0.1 A

  • Nyílásátmérő - 110 mm

  • Kalibrálva - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060260941

Sonepar cikkszám

SN056893

Gyártói cikkszám

026094

Gyártói típuskód

DPX 026094

Kivitel:

védőáramátalakító

Névleges primer áram:

250 A

Névleges szekunder áram:

0.1 A

Nyílásátmérő:

110 mm

Kalibrálva:

Igen

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

DPX áram gyűrű 110mm 26091 áram-védőreléhez