Legrand - DPX áram gyűrű 140mm 26091 áram-védőreléhez IP00 SX067769 - 026095
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 250 A
Névleges szekunder áram - 0.3 A
Nyílásátmérő - 140 mm
Kalibrálva - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060260958
Sonepar cikkszám
SX067769
Gyártói cikkszám
026095
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 026095
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
250 A
Névleges szekunder áram:
0.3 A
Nyílásátmérő:
140 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Primer bemenetek száma:
1
DPX áram gyűrű 140mm 26091 áram-védőreléhez IP00