Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX áram gyűrű 210mm 26091 áram-védőreléhez IP00 SX067770 - 026096

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DPX áram gyűrű 210mm 26091 áram-védőreléhez IP00 SX067770

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőáramátalakító

  • Névleges primer áram - 400 A

  • Névleges szekunder áram - 0.3 A

  • Nyílásátmérő - 210 mm

  • Kalibrálva - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060260965

Sonepar cikkszám

SX067770

Gyártói cikkszám

026096

Gyártói típuskód

DPX/DPX3 026096

Kivitel:

védőáramátalakító

Névleges primer áram:

400 A

Névleges szekunder áram:

0.3 A

Nyílásátmérő:

210 mm

Kalibrálva:

Igen

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Primer bemenetek száma:

1

DPX áram gyűrű 210mm 26091 áram-védőreléhez IP00