Legrand - DPX hibaáram védelmi modul 3P 400A IP21 SX067765 - 026060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 400 A
Névleges feszültség - 230-500 V
Névleges hibaáram - 0.03-3 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060260606
Sonepar cikkszám
SX067765
Gyártói cikkszám
026060
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 026060
Névleges áram:
400 A
Névleges feszültség:
230-500 V
Névleges hibaáram:
0.03-3 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám:
3
Névleges hibaáram beállítható:
Igen
Max. késleltetés:
3000 ms
Késleltetési idő beállítható:
Igen
DPX hibaáram védelmi modul 3P 400A IP21