Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX hibaáram védelmi modul 3P 630A IP00 SX067767 - 026064

MásolásMásolás
Legrand - DPX hibaáram védelmi modul 3P 630A IP00 SX067767

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 630 A

  • Névleges feszültség - 230-500 V

  • Névleges hibaáram - 0.03-3 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060260644

Sonepar cikkszám

SX067767

Gyártói cikkszám

026064

Gyártói típuskód

DPX/DPX3 026064

Névleges áram:

630 A

Névleges feszültség:

230-500 V

Névleges hibaáram:

0.03-3 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám:

3

Névleges hibaáram beállítható:

Igen

Max. késleltetés:

3000 ms

Késleltetési idő beállítható:

Igen

DPX hibaáram védelmi modul 3P 630A IP00