Legrand - DPX hibaáram védelmi modul 4P630A LED IP00 SX067768 - 026067
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 630 A
Névleges feszültség - 230-500 V
Névleges hibaáram - 0.03-3 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060260675
Sonepar cikkszám
SX067768
Gyártói cikkszám
026067
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 026067
Névleges áram:
630 A
Névleges feszültség:
230-500 V
Névleges hibaáram:
0.03-3 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram beállítható:
Igen
Max. késleltetés:
3000 ms
Késleltetési idő beállítható:
Igen
DPX hibaáram védelmi modul 4P630A LED IP00