Nem visszaküldhető

Legrand - DPX-IS 1600 mellső meghosszabbított rotációs hajtás vészleállító IP2X SX067828 - 026590

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DPX-IS 1600 mellső meghosszabbított rotációs hajtás vészleállító IP2X SX067828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Igen

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060265908

Sonepar cikkszám

SX067828

Gyártói cikkszám

026590

Gyártói típuskód

DPX IS 026590

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

DPX-IS 1600 mellső meghosszabbított rotációs hajtás vészleállító IP2X