Legrand - DPX profalux készlet meghosszabbított karhoz IP20 SX072095 - 421009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - egyéb
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064210096
Sonepar cikkszám
SX072095
Gyártói cikkszám
421009
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 421009
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
egyéb
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
DPX profalux készlet meghosszabbított karhoz IP20