Legrand - DPX ronis készlet közvetlen karhoz SN134454 - 421006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - egyéb
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134454
Gyártói cikkszám
421006
Gyártói típuskód
DPX 421006
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
egyéb
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
DPX ronis készlet közvetlen karhoz