Legrand - DPX1250/1600 motoros hajtás 110VAC/DC IP55 SX067777 - 026129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-110 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060261290
Sonepar cikkszám
SX067777
Gyártói cikkszám
026129
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 026129
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-110 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-110 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-110 V
DPX1250/1600 motoros hajtás 110VAC/DC IP55