Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX1250/1600 motoros hajtás 24VAC/DC IP00 SX067771 - 026119

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DPX1250/1600 motoros hajtás 24VAC/DC IP00 SX067771

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060261191

Sonepar cikkszám

SX067771

Gyártói cikkszám

026119

Gyártói típuskód

DPX/DPX3 026119

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

DPX1250/1600 motoros hajtás 24VAC/DC IP00