Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX1250/1600 motoros hajtás 48VAC/DC IP55 SX067776 - 026128

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DPX1250/1600 motoros hajtás 48VAC/DC IP55 SX067776

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-48 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-48 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060261283

Sonepar cikkszám

SX067776

Gyártói cikkszám

026128

Gyártói típuskód

DPX/DPX3 026128

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-48 V

DPX1250/1600 motoros hajtás 48VAC/DC IP55