Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX1600 motoros hajtás 110VAC IP21 SX067774 - 026126

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DPX1600 motoros hajtás 110VAC IP21 SX067774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-110 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060261269

Sonepar cikkszám

SX067774

Gyártói cikkszám

026126

Gyártói típuskód

DPX/DPX3 026126

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-110 V

DPX1600 motoros hajtás 110VAC IP21