Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX1600 motoros hajtás 48VAC IP21 SX067773 - 026125

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DPX1600 motoros hajtás 48VAC IP21 SX067773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-48 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-48 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060261252

Sonepar cikkszám

SX067773

Gyártói cikkszám

026125

Gyártói típuskód

DPX/DPX3 026125

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-48 V

DPX1600 motoros hajtás 48VAC IP21