Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX1600 motoros hajtás R 230VAC IP21 SX067775 - 026127

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DPX1600 motoros hajtás R 230VAC IP21 SX067775

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060261276

Sonepar cikkszám

SX067775

Gyártói cikkszám

026127

Gyártói típuskód

DPX/DPX3 026127

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

230-230 V

DPX1600 motoros hajtás R 230VAC IP21