Legrand - DPX3 160 16A 4P+ÁVK termikus mágneses 25kA kombinált ávk SX071869 - 420070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA
Névleges feszültség - 220-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 12.8-16 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
90 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064200707
Sonepar cikkszám
SX071869
Gyártói cikkszám
420070
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 420070
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
25 kA
Névleges feszültség:
220-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
12.8-16 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
4
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
400-400 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
400-400 A
Integrált földzárlat védelem:
Igen
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Igen
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP30