Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX3 160 40A 3P termikus mágneses 50kA kompakt megszakító IP30 SN135318 - 420122

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DPX3 160 40A 3P termikus mágneses 50kA kompakt megszakító IP30 SN135318

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Névleges feszültség - 220-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 32-40 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

119 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135318

Gyártói cikkszám

420122

Gyártói típuskód

DPX3 160 420122

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Névleges feszültség:

220-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

32-40 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

400-400 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

400-400 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

1

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP30

DPX3 160 40A 3P termikus mágneses 50kA kompakt megszakító IP30