Legrand - DPX3 160 megnövelt bekötő kapocs hosz. 3P SX072107 - 421028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 3
Érintésbiztos - Nem
Szélesség - 18.2 mm
Mélység - 12.9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064210287
Sonepar cikkszám
SX072107
Gyártói cikkszám
421028
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 421028
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
3
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
18.2 mm
Mélység:
12.9 mm
Magasság:
13.7 mm
DPX3 160 megnövelt bekötő kapocs hosz. 3P