Legrand - DPX3 160 megnövelt bekötő kapocs.hosz. 4P SX072108 - 421029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 4
Érintésbiztos - Nem
Szélesség - 18.2 mm
Mélység - 12.9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064210294
Sonepar cikkszám
SX072108
Gyártói cikkszám
421029
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 421029
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
4
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
18.2 mm
Mélység:
12.9 mm
Magasság:
13.7 mm
DPX3 160 megnövelt bekötő kapocs.hosz. 4P