Legrand - DPX3 630/1600 kiegészítő külső tápegység 24V~ 2M SX072141 - 421083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Max. kimeneti áram - 250 mA
Modulszélesség - 2
Busz-feszültség pufferelhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064210836
Sonepar cikkszám
SX072141
Gyártói cikkszám
421083
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 421083
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Max. kimeneti áram:
250 mA
Modulszélesség:
2
Busz-feszültség pufferelhető:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Az ellátható vonalak száma:
8
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
DPX3 630/1600 kiegészítő külső tápegység 24V~ 2M