Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX3 630 kiegészítők munkaáramú kioldó 110V SX102575 - 422241

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DPX3 630 kiegészítők munkaáramú kioldó 110V SX102575

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-130 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 100-130 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Bekapcsolótekercs kivitel - Nem

  • Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064222419

Sonepar cikkszám

SX102575

Gyártói cikkszám

422241

Gyártói típuskód

422241

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-130 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

100-130 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Bekapcsolótekercs kivitel:

Nem

Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

100-130 V

DPX3 630 kiegészítők munkaáramú kioldó 110V