Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX3 630 kiegészítők munkaáramú kioldó 400V SX102576 - 422243

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DPX3 630 kiegészítők munkaáramú kioldó 400V SX102576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-440 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 380-440 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Bekapcsolótekercs kivitel - Nem

  • Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064222433

Sonepar cikkszám

SX102576

Gyártói cikkszám

422243

Gyártói típuskód

422243

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-440 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

380-440 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Bekapcsolótekercs kivitel:

Nem

Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-440 V

DPX3 630 kiegészítők munkaáramú kioldó 400V