Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX3 630 kiegészítők munkaáramú kioldó 48V SX102574 - 422240

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DPX3 630 kiegészítők munkaáramú kioldó 48V SX102574

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Bekapcsolótekercs kivitel - Nem

  • Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064222402

Sonepar cikkszám

SX102574

Gyártói cikkszám

422240

Gyártói típuskód

422240

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Bekapcsolótekercs kivitel:

Nem

Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

DPX3 630 kiegészítők munkaáramú kioldó 48V