Legrand - DPX3 630 tartozékok motoros hajtáshoz, mellső 48V~ IP55 SX067780 - 026141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-48 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-48 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060261412
Sonepar cikkszám
SX067780
Gyártói cikkszám
026141
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 026141
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
48-48 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
48-48 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
48-48 V
DPX3 630 tartozékok motoros hajtáshoz, mellső 48V~ IP55