Legrand - DPX3 csatlakozó készlet kihúzható változathoz IP20 SX072118 - 421044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 250 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064210447
Sonepar cikkszám
SX072118
Gyártói cikkszám
421044
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 421044
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
250 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
29
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
12 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
12 A
Feszültség fajtája:
AC