Legrand - DPX3 és DX3 állapotjelző és vezérlő interfész - RS485 modbus kommunikációhoz - 2 modul IP55 SX067779 - 026136
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 6
Névleges feszültség - 24 V
Szerelési mód - egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060261368
Sonepar cikkszám
SX067779
Gyártói cikkszám
026136
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 026136
Pólusszám:
6
Névleges feszültség:
24 V
Szerelési mód:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
0.33 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
30.5 mm
Szélesség:
110 mm
Magasság:
90 mm
DPX3 és DX3 állapotjelző és vezérlő interfész - RS485 modbus kommunikációhoz - 2 modul IP55