Nem visszaküldhető

Legrand - DPX3 közv.rot.hajt fek. termikus mágneses készülékhez SN070878 - 421000

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DPX3 közv.rot.hajt fek. termikus mágneses készülékhez SN070878

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064210003

Sonepar cikkszám

SN070878

Gyártói cikkszám

421000

Gyártói típuskód

DPX3 421000

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

DPX3 közv.rot.hajt fek. termikus mágneses készülékhez