Legrand - DPX3 oldalsó motor 24-230V~= SN070877 - 421060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 250 V
Modulszélesség - 157.5
Funkció - távbekapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064210607
Sonepar cikkszám
SN070877
Gyártói cikkszám
421060
Gyártói típuskód
DPX3 421060
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
250 V
Modulszélesség:
157.5
Funkció:
távbekapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Feszültség fajtája:
AC/DC
DPX3 oldalsó motor 24-230V~=