Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX3 segédérintkező Z+Ny rotációs hajtáshoz SN031480 - 421010

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DPX3 segédérintkező Z+Ny rotációs hajtáshoz SN031480

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064210102

Sonepar cikkszám

SN031480

Gyártói cikkszám

421010

Gyártói típuskód

DPX3 421010

Készülék szerelés:

kismegszakító (MCB)

Névleges feszültség:

250 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

5 A

Funkció:

segédkapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

5 A

Feszültség fajtája:

AC

DPX3 segédérintkező Z+Ny rotációs hajtáshoz