Legrand - Drivia13 hátlap 1 soros elosztószekrényhez IP20 SX070245 - 401351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - készülék alap
Szélesség - 156 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 156 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 239 mm
Magasság - 239 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064013512
Sonepar cikkszám
SX070245
Gyártói cikkszám
401351
Gyártói típuskód
401351
Kivitel:
készülék alap
Szélesség:
156 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
156 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
239 mm
Magasság:
239 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
103.5 mm
Mélység:
2 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Drivia13 hátlap 1 soros elosztószekrényhez IP20