Legrand - Drivia13 hátlap 2 soros elosztószekrényhez IP20 SX070246 - 401352
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - készülék alap
Szélesség - 156 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 156 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 364 mm
Magasság - 364 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064013529
Sonepar cikkszám
SX070246
Gyártói cikkszám
401352
Gyártói típuskód
401352
Kivitel:
készülék alap
Szélesség:
156 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
156 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
364 mm
Magasság:
364 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
103.5 mm
Mélység:
2 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Drivia13 hátlap 2 soros elosztószekrényhez IP20