Legrand - Drivia13 hátlap 3 soros elosztószekrényhez IP20 SX070247 - 401353
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - készülék alap
Szélesség - 156 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 156 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 488 mm
Magasság - 488.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064013536
Sonepar cikkszám
SX070247
Gyártói cikkszám
401353
Gyártói típuskód
401353
Kivitel:
készülék alap
Szélesség:
156 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
156 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
488 mm
Magasság:
488.4 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
103.5 mm
Mélység:
2 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Drivia13 hátlap 3 soros elosztószekrényhez IP20