Legrand - Drivia13 hátlap 4 soros elosztószekrényhez IP20 SX070248 - 401354
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - készülék alap
Szélesség - 156 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 156 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 613 mm
Magasság - 613.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064013543
Sonepar cikkszám
SX070248
Gyártói cikkszám
401354
Gyártói típuskód
401354
Kivitel:
készülék alap
Szélesség:
156 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
156 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
613 mm
Magasság:
613.4 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
103.5 mm
Mélység:
2 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Drivia13 hátlap 4 soros elosztószekrényhez IP20